Szigetelt csatlakozók
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
8X887505
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
Knipex ikervezeték gyűrű 2 x 10mm² polipropilén piros 14mm hüvely 14mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8X887505
Szín
Rouge
Hüvelyhossz (mm)
14
Szigetelt
Igen
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Ónozott acél
Kivitelezési típus
Két kábelvég hüvely
Névleges keresztmetszet (mm²)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Hüvelyhossz (mm)
14
Szigetelt
Igen
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Ónozott acél
Kivitelezési típus
Két kábelvég hüvely
Névleges keresztmetszet (mm²)
10
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Anyag
Vörösréz
Azonosító zászlóval
Nem
Anyagszigetelés
Polipropilén (PP)
AWG méret
8
Márka
Knipex
Árucikk kód
85369010
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8X887505
EAN
4003773076681
UBB
500641807192
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
97 99 377