text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex ikervezeték gyűrű 2 x 0,75mm² polipropilén szürke 8mm hüvely 8mm


Ikerhuzalos ereszték Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 2x 0,75 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: szürke. AWG218SzürkeL115mmL28mmd11.7mmd22.8mmd35mmS10.15mmS20.25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott.

Cikkszám 2P502407
Szín Szürke
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Két kábelvég hüvely
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.75
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 18
Márka Knipex

Leírás

Ikerhuzalos ereszték Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 2x 0,75 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: szürke. AWG218SzürkeL115mmL28mmd11.7mmd22.8mmd35mmS10.15mmS20.25mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott.

Cikkszámok

Cikkszám 2P502407
EAN 4003773076629
UBB 500641805949
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 371
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.