text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex huzalvéghüvely választék 1252-alkatrész 0,50-10,00 mm² krimpelő fogó 195 mm


Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). Két egymásra helyezhető műanyag betét, egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Választéknyi huzalkötőhüvellyel gallérral / gallér nélkül. T-Loc rögzítő egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer® -hez. 97 53 09

Cikkszám 2P949073
Szerszámmal Igen
Szigetelt kábelvéghüvelyek Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszámmal Igen
Szigetelt kábelvéghüvelyek Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz Igen
Márka Knipex

Leírás

Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). Két egymásra helyezhető műanyag betét, egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Választéknyi huzalkötőhüvellyel gallérral / gallér nélkül. T-Loc rögzítő egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer® -hez. 97 53 09 huzalhüvelyekhez való krimpelő fogóval és 12 42 195 önbeálló szigetelőcsiszolóval. systainer® a TANOS GmbH bejegyzett védjegye. Tartalom: Az alábbiakban felsorolt termékek és tartozékok: - A szinainer-rendszerhez tartozó termékek és tartozékok: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automata szigetelőcsíkoló (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX önbeálló krimpelő fogó huzalhüvelyekhez, elölről tölthető (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX huzalhúzó műanyag gallérral 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX huzalhúzó műanyag gallérral 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX huzalhúzó műanyag gallérral 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 14/8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 17/10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 20/12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX drótkötővas műanyag gallérral 22/12 mm (10 mm²),

Cikkszámok

Cikkszám 2P949073
EAN 4003773086031
UBB 500711494913
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 90 17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.