text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex huzalcsipesz 1561-160mm


Szigetelőcsíkoló Vékony kábelek csíkozásához. Precíz, a vezeték átmérőjéhez igazodó, nem állítható vetemedő prizma. Nyitórugóval. - Csupaszítási kapacitás (átmérő): Ø 0,6mm

Cikkszám K1015.160.160
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Szalagtartomány átmérője (mm) 0.6 - 0.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Szalagtartomány átmérője (mm) 0.6 - 0.6
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód 8203200000
Type Insulation Stripper

Leírás

Szigetelőcsíkoló Vékony kábelek csíkozásához. Precíz, a vezeték átmérőjéhez igazodó, nem állítható vetemedő prizma. Nyitórugóval. - Csupaszítási kapacitás (átmérő): Ø 0,6mm

Cikkszámok

Cikkszám K1015.160.160
EAN 4003773014843
UBB 419187035417
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 15 61 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.