text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex huzalcsipesz 1519-0,5mm Penge


1 pár tartalék penge 15 11 120 Bevont huzalokhoz való lecsípő csipesz a szigetelő bevonatok eltávolítására szolgál a huzalokról, különösen ipari felhasználásra. Az elektronikai iparban, valamint javításhoz és barkácsoláshoz. Szintén kapható: négy tartalék penge különböző átmérőkhöz. - A hegyek szélessége (B): 10 mm- Csipeszhegy változat: Csíkozó- Saváll

Cikkszám K1015.910.005
Szélesség 4
Alkalmas Sztripper/nyúzó
Hosszúság 10
Anyag Acél
Lecsapódó késpengék Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 4
Alkalmas Sztripper/nyúzó
Hosszúság 10
Anyag Acél
Lecsapódó késpengék Nem
A penge alakja Egyéb
Fogazott élű penge Igen
Márka Knipex

Leírás

1 pár tartalék penge 15 11 120 Bevont huzalokhoz való lecsípő csipesz a szigetelő bevonatok eltávolítására szolgál a huzalokról, különösen ipari felhasználásra. Az elektronikai iparban, valamint javításhoz és barkácsoláshoz. Szintén kapható: négy tartalék penge különböző átmérőkhöz. - A hegyek szélessége (B): 10 mm- Csipeszhegy változat: Csíkozó- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem- Ágazatok: elektronika- Viselkedés: Vezetőképes

Cikkszámok

Cikkszám K1015.910.005
EAN 4003773021551
UBB 240187293438
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 15 19 005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.