text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex hosszú orrvágó fogó kártyacsomagolásban 16,5 mm pofamélységű egyenes csúcs krómozott 160 mm


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5 mm- Széles csúcsok (W4): 3,0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 5,0mm- Pofa hossza (L3): 46.5mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszám 0Z205121
Hosszúság 160
Anyag Acél
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 160
Anyag Acél
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5 mm- Széles csúcsok (W4): 3,0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 5,0mm- Pofa hossza (L3): 46.5mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszámok

Cikkszám 0Z205121
EAN 4003773010982
UBB 500641776165
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 11 160 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.