text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Hosszú orrú fogó 3035140 3035-140mm


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra. hosszú, kerek állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 4,0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2,0mm- Pofa hossza (L3): Fej szélessége (W3): 37,5 mm: 15.0mm

Cikkszám K1030.530.140
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra. hosszú, kerek állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 4,0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2,0mm- Pofa hossza (L3): Fej szélessége (W3): 37,5 mm: 15.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.530.140
EAN 4003773043102
UBB 419100150764
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 35 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.