text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hosszú orrú fogó 3013160 3013-160mm


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra alkalmas. hosszú, trapéz alakú pofák. bordázott fogófelületek. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5 mm- Széles csúcsok (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 5,0mm- Pofa hossza (L3): 46.5mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Artikelnummer K1030.310.160
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Anyag Acél
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 110
Árucikk kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Beschreibung

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra alkalmas. hosszú, trapéz alakú pofák. bordázott fogófelületek. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5 mm- Széles csúcsok (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 5,0mm- Pofa hossza (L3): 46.5mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1030.310.160
EAN 4003773043485
UBB 419100389040
UNSPSC 27112134
Hersteller Artikel Nr 30 13 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.