Szeleprugó fogó
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
Fogók és csipeszek
Speciális fogók
Szeleprugó fogó
8Y079975
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
Knipex Hose Clamp Pliers 50-50mm 190g CrV Steel 180mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8Y079975
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
180
Fogantyúfedél
Műanyag bevonatú
Tömlőátmérőhöz (mm)
50 - 50
Márka
Knipex
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
180
Fogantyúfedél
Műanyag bevonatú
Tömlőátmérőhöz (mm)
50 - 50
Márka
Knipex
Type
Hose Clamp Pliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Rugós tömlőbilincsfogó fogó Forgatható, univerzális fogóbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. Az állkapocsbetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ezt az ideális szerszámot, különösen szűk helyeken. Kiegészítő funkció: a tömlők kíméletes leválasztása a fogazott pofa segítségével. Használható szabványos, helytakarékos és drótbilincsekhez, valamint rugós szalagbilincsekhez legfeljebb 50 mm névleges méretig. 30 mm-nél nagyobb befogási tartományt tesz lehetővé. - Kapacitás: Ø max. 50 mm- Beállítási pozíciók: 15
Cikkszámok
Cikkszám
8Y079975
EAN
4003773081159
UBB
500667045990
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
85 51 180 A