text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Hose Clamp Pliers 170g CrV Steel 180mm

Cikkszám 1C548102
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka Knipex
Type Hose Clamp Pliers

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka Knipex
Type Hose Clamp Pliers

Leírás

Tömlőbilincsfogó fogó a Click bilincsek nyitására és zárására. Forgatható pofabetétek a bilincsek biztonságos működtetéséhez bármilyen helyzetben. Jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek kényelmes és egyszerű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását és újbóli zárását. Az üzemanyagtömlők, vákuumcsövek és szívófúvókák és sok más alkalmazás könnyű megmunkálásához. További funkció: a tömlők kíméletes leválasztása a fogazott pofa segítségével. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ezt a szerszámot ideális eszközzé, különösen szűk helyeken. - Beállítási pozíciók: 12

Cikkszámok

Cikkszám 1C548102
EAN 4003773081166
UBB 500667046154
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 85 51 180 C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.