text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex High Leverage Diagonálvágó 4,2mm 23 x 55mm pofa 200mm


Nagy erőkifejtésű átlós vágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. fogó kötélrö

Cikkszám 4S277464
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlós vágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. fogó kötélrögzítési ponttal esésvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.5mm- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 4S277464
EAN 4003773080510
UBB 500641759583
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 02 200 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.