text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex High Leverage átlósvágó 2,5 mm 23 x 55 mm pofa 200 mm


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. fogó kötélrög

Cikkszám 5M061380
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. fogó kötélrögzítési ponttal esésvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.5mm- Esésvédelmi rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 5M061380
EAN 4003773080084
UBB 500641759336
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 02 200 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.