text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hegesztőfogó fogó horganyzott 280 mm


Hegesztőfogó fogó Különböző profilok megfogására, szorítására és tartására. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. markoló pofák króm-vanádium acélból, süllyesztve kovácsolt. 40 mm-ig terjedő, magas szövésű munkadarabokat és profilokat szorít. - Szögletes

Cikkszám K1042.430.280
Teljes hossz (mm) 280
Maximális arcnyitás (mm) 90
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 680
Type Welding Grip Pliers
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 280
Maximális arcnyitás (mm) 90
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 680
Type Welding Grip Pliers

Leírás

Hegesztőfogó fogó Különböző profilok megfogására, szorítására és tartására. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. markoló pofák króm-vanádium acélból, süllyesztve kovácsolt. 40 mm-ig terjedő, magas szövésű munkadarabokat és profilokat szorít. - Szögletes befogási szélesség: 90 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1042.430.280
EAN 4003773022220
UBB 419102155852
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 42 34 280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.