text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hatszögletű dugókulcs 57mm


12-pontos dugókulcs Birodalmi hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapú hatlapfejűvel. - Négyszöghajtás: 1/2in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 41.0mm- Szélesség a lapok között S: 1 in

Cikkszám 8Z341029
Hosszúság (mm) 61
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 61
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Knipex
Type Socket

Leírás

12-pontos dugókulcs Birodalmi hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapú hatlapfejűvel. - Négyszöghajtás: 1/2in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 41.0mm- Szélesség a lapok között S: 1 in

Cikkszámok

Cikkszám 8Z341029
EAN 4003773020868
UBB 500513356492
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 47 1"
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.