text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hatszögletű dugókulcs 45mm


Hatszögletű dugókulcs hatszögletű csavarokhoz Metrikus hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 16mm- A szerszám tényleges oldalának Ø d max.: 26,2mm- Négyszögletes meghajtás: 3/8in

Cikkszám 8A116398
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 46
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 46
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Márka Knipex
Type Socket

Leírás

Hatszögletű dugókulcs hatszögletű csavarokhoz Metrikus hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 16mm- A szerszám tényleges oldalának Ø d max.: 26,2mm- Négyszögletes meghajtás: 3/8in

Cikkszámok

Cikkszám 8A116398
EAN 4003773027263
UBB 500513357300
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 37 16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.