text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hatszögletű dugókulcs 147mm


12-pontos dugókulcs Birodalmi hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapos. - Négyszögletes meghajtással: 1/2in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 26,9mm- Szélesség a lapok között S: 5/8in

Cikkszám 8O843042
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Márka Knipex
Type Socket

Leírás

12-pontos dugókulcs Birodalmi hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapos. - Négyszögletes meghajtással: 1/2in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 26,9mm- Szélesség a lapok között S: 5/8in

Cikkszámok

Cikkszám 8O843042
EAN 4003773021063
UBB 500513355999
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 47 5/8"
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.