text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hatszögletű dugókulcs 147mm


12-pontos dugókulcs Császári hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapos. - Négyszögletes meghajtással: 3/8in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 16,2mm- Szélesség a lapok között S: 5/16in

Cikkszám 6Q833481
Hosszúság (mm) 42
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 42
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Márka Knipex
Type Socket

Leírás

12-pontos dugókulcs Császári hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapos. - Négyszögletes meghajtással: 3/8in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 16,2mm- Szélesség a lapok között S: 5/16in

Cikkszámok

Cikkszám 6Q833481
EAN 4003773020684
UBB 500513356724
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 37 5/16"
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.