text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hőre zsugorítható dugócsatlakozó ónozott réz 16-14AWG


Hőzsugorítható dugócsatlakozók Anyag: réz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Működési hőmérséklet: -55 °C-tól +105 °C-ig. Zsugorodási hőmérséklet: 180 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozvaMax. hőmérséklet-55°C - +105°Czsugorodási hőmé

Cikkszám 1V123014
Szín Kék
Halogénmentes Nem
AWG-tartomány 15 - 13
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Halogénmentes Nem
AWG-tartomány 15 - 13
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Márka Knipex

Leírás

Hőzsugorítható dugócsatlakozók Anyag: réz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Működési hőmérséklet: -55 °C-tól +105 °C-ig. Zsugorodási hőmérséklet: 180 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozvaMax. hőmérséklet-55°C - +105°Czsugorodási hőmérséklet180°CMax. elektromos terhelés600 V.

Cikkszámok

Cikkszám 1V123014
EAN 4003773076322
UBB 500641808596
UNSPSC 39121723
Gyártó cikksz 97 99 251
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.