text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hőre zsugorítható dugócsatlakozó ónozott réz 12-10AWG


Hőzsugorítható dugócsatlakozók Anyag: réz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Működési hőmérséklet: -55 °C-tól +105 °C-ig. Zsugorodási hőmérséklet: 180 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel4 - 6mm²AWG12 - 10Sárga színMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozvaMax. hőmérséklet-55°C - +105°Czsugorodási hőmé

Cikkszám 0I426180
Szín Jaune
Halogénmentes Nem
AWG-tartomány 11 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Halogénmentes Nem
AWG-tartomány 11 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Márka Knipex

Leírás

Hőzsugorítható dugócsatlakozók Anyag: réz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Működési hőmérséklet: -55 °C-tól +105 °C-ig. Zsugorodási hőmérséklet: 180 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel4 - 6mm²AWG12 - 10Sárga színMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozvaMax. hőmérséklet-55°C - +105°Czsugorodási hőmérséklet180°CMax. elektromos terhelés600 V.

Cikkszámok

Cikkszám 0I426180
EAN 4003773076339
UBB 500641808752
UNSPSC 39121723
Gyártó cikksz 97 99 252
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.