text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Húzófogó 0,75mm² 20 x 57mm állkapocs 165mm


Csupaszító fogó Multifunkcionális - vágás és csíkozás egy fogóval. minden körkörös köpenyű és nedvességálló szerelési kábel (pl. NYM kábel) időtakarékos csíkozásához. egyszerűsített hozzáférés különösen a mélyre szerelt csatlakozó dobozokba a vékony fejkialakításnak és az optimális szögben elhelyezett kábelköpeny-vágónak köszönhetően. a mélységkorlátozó

Cikkszám 7N793678
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Igen
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Csupaszító fogó Multifunkcionális - vágás és csíkozás egy fogóval. minden körkörös köpenyű és nedvességálló szerelési kábel (pl. NYM kábel) időtakarékos csíkozásához. egyszerűsített hozzáférés különösen a mélyre szerelt csatlakozó dobozokba a vékony fejkialakításnak és az optimális szögben elhelyezett kábelköpeny-vágónak köszönhetően. a mélységkorlátozóval ellátott kör alakú vágóélnek köszönhetően a kábelek könnyedén és sérülésmentesen csíkozhatók le. Univerzális használatra alkalmas: precíziós vezetékcsiszoló furatok 1,5 és 2,5 mm²-es vezetékekhez. Oldalvágóval vezetők, vezetékek, kis csavarok és szögek vágásához és levágásához. Minden vágóél kb. 61 HRC-re indukciósan edzett a nagy kopásállóság érdekében. 30%-kal könnyebb, mint a hasonló fogók. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Csupaszítási kapacitások (átmérő): Négyzetmilliméterben kifejezve: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm².

Cikkszámok

Cikkszám 7N793678
EAN 4003773079675
UBB 500641791172
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 13 42 165
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.