text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Gépi diagonális oldalcsípőfogó 1000V

Cikkszám 1H560399
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Type VDE High Leverage Power Diagonal Cutter with Chrome Plated

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. Fogó integrált, szigetelt kötélrögzítési ponttal a szerszámkötélhez. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.5mm- Cseppvédő rendszer: igen - VDE tesztelve: igen

Cikkszámok

Cikkszám 1H560399
EAN 4003773081494
UBB 500667044746
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 74 06 200 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.