text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex forgó lyukasztó fogó 2-5mm kapacitás Acél 220mm


Forgó lyukasztó fogó Bőr, textil és műanyag anyagok lyukasztásához. Hat cserélhető lyukasztóval: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Nyitó rugóval és reteszelőszerkezettel. Porszórt bevonattal a megbízható rozsdavédelem érdekében. önkiszolgáló kártya/buborékfólia.

Cikkszám K1107.070.221
Forgatható Igen
Lyuk átmérő (mm) 5
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 220
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forgatható Igen
Lyuk átmérő (mm) 5
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 220
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 260
Árucikk kód 8203200000

Leírás

Forgó lyukasztó fogó Bőr, textil és műanyag anyagok lyukasztásához. Hat cserélhető lyukasztóval: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Nyitó rugóval és reteszelőszerkezettel. Porszórt bevonattal a megbízható rozsdavédelem érdekében. önkiszolgáló kártya/buborékfólia.

Cikkszámok

Cikkszám K1107.070.221
EAN 4003773012108
UBB 500500425763
UNSPSC 27111521
Gyártó cikksz 90 70 220 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.