text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex fordítható nyomatékkulcs 3/8” négyszögletes meghajtó 5-50Nm 385mm


Megfordítható nyomatékkulcs a baloldali menetek meghúzásához. Zárható nyomatékbeállítás. 0,25 Nm-es lépésekben állítható. A csatlakoztatott foglalatok egyszerű és biztonságos rögzítése a csavarzárnak köszönhetően. Kalibrálási tanúsítvány mellékelve. 5 - 50 Nm tartományú, átlátszó, szigetelt skála. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Négyszögletes meghaj

Cikkszám 8N297190
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 385
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csavarhúzó modell Nem
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 385
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csavarhúzó modell Nem
Márka Knipex

Leírás

Megfordítható nyomatékkulcs a baloldali menetek meghúzásához. Zárható nyomatékbeállítás. 0,25 Nm-es lépésekben állítható. A csatlakoztatott foglalatok egyszerű és biztonságos rögzítése a csavarzárnak köszönhetően. Kalibrálási tanúsítvány mellékelve. 5 - 50 Nm tartományú, átlátszó, szigetelt skála. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Négyszögletes meghajtás: 3/8in- Alkalmazási terület: 5 - 50 Nm

Cikkszámok

Cikkszám 8N297190
EAN 4003773071761
UBB 500513374479
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 33 50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.