text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Fogókészletek 00 20 90 V01


Hosszabbító készlet Electro 1 Tartalom: 1 db: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® vezérlőszekrény kulcs minden szabványos szekrényhez és elzárórendszerhez (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex kábelolló (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech vízszivattyú fogó (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex univerzális csíkozószerszám (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06

Cikkszám 2C058425
Villanyszerelő készlet Igen
Kábelvágók száma 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Szerszámok száma összesen 10
Fogók száma 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Villanyszerelő készlet Igen
Kábelvágók száma 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Szerszámok száma összesen 10
Fogók száma 3
Vizsgálati szerszámok száma 1
Márka Knipex
Type Extension Set Electro 1

Leírás

Hosszabbító készlet Electro 1 Tartalom: 1 db: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® vezérlőszekrény kulcs minden szabványos szekrényhez és elzárórendszerhez (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex kábelolló (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech vízszivattyú fogó (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex univerzális csíkozószerszám (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex nagy karos átlósvágó (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex csavarhúzó (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Knipex csavarhúzó (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Snipex Snipe Nose Oldalvágó fogó (Gólyacsőrű fogó) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila összecsukható vonalzó Stabila 400-as sorozat (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini vízmérték (68 mm),

Cikkszámok

Cikkszám 2C058425
EAN 4003773084693
UBB 500711482959
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 00 20 90 V01
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.