text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex fogófogó 4114250 4114-250mm


Fogófogók Biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. - Szorítószélesség kerek: Szögletes szorítószélesség: 36mm- Szögletes szorítószélesség: 36mm: 36mm- szorítószélesség hatszög: 36mm- szorítószélesség

Cikkszám K1041.410.250
Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 36
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 540
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 36
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 540
Type Grip Pliers

Leírás

Fogófogók Biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. - Szorítószélesség kerek: Szögletes szorítószélesség: 36mm- Szögletes szorítószélesség: 36mm: 36mm- szorítószélesség hatszög: 36mm- szorítószélesség hatszög: 36mm

Cikkszámok

Cikkszám K1041.410.250
EAN 4003773023470
UBB 240102238088
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 41 14 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.