text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex fogó 4104300 4104-300mm Knipex fogó 4104300 4104-300mm


Fogófogók Biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. max. vágási kapacitás középkemény huzal Ø 3,2 mm. pofák kerek munkadarabokhoz, drótvágóval. - Rögzítési szélesség kerek: 65 mm- Rögzítési szélesség

Cikkszám K1041.400.300
Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 300
Maximális arcnyitás (mm) 34
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1010
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 300
Maximális arcnyitás (mm) 34
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1010
Type Grip Pliers

Leírás

Fogófogók Biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. max. vágási kapacitás középkemény huzal Ø 3,2 mm. pofák kerek munkadarabokhoz, drótvágóval. - Rögzítési szélesség kerek: 65 mm- Rögzítési szélesség szögletes: 30mm- Feszítőszélesség hatszög: 34mm- Feszítőszélesség hatszög: 34mm

Cikkszámok

Cikkszám K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 41 04 300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.