text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronikus oldalvágó Elektronikus Super-Knips® hossz 125 mm forma 0


Elektronikus Super Knips® VDE VDE által bevizsgált precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Egészítse ki VDE-szerszámkészletét. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. Nyíróvágás ellenőrzött mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. A pontos

Cikkszám 5L855341
Szigetelt Igen
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fej szélessége (mm) 13.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Type VDE Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Leírás

Elektronikus Super Knips® VDE VDE által bevizsgált precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Egészítse ki VDE-szerszámkészletét. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. Nyíróvágás ellenőrzött mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. A pontosan megformált hegyek Ø 0,2 mm-től a felülethez közel vágják a huzalokat. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. A vágóél keménysége kb. 54 HRC. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 1,0 mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Pofa hossza (B): 9mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 13,5mm- VDE bevizsgált: igen.

Cikkszámok

Cikkszám 5L855341
EAN 4003773084099
UBB 500711487339
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 78 06 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.