text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex elektronikai fogó csúszásmentes műanyag bevonattal 115 mm


Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kett

Cikkszám K1035.130.115
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 115
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 115
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Type Electronics Pliers

Leírás

Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . kerek, hegyes pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Fej szélessége (A): 11.0mm- Szélesség (A): 11.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 35 31 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.