text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex elektronikai átlósvágó 2mm 11 x 14 x 7,5mm pofa 120mm


Cikkszám 5W399106
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000

Cikkszámok

Cikkszám 5W399106
EAN 4003773075813
UBB 500513358472
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 77 02 120 H ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.