text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex elektronikai átlósvágó 0,3-1,3mm 11 x 14 x 7mm pofa 115mm


Elektronikai átlósvágó tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelésoptimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágószerszámok kiegészítő lézerrel edzettek, vágókeménység legalább 62 HRC. kerek fej, ferde nélkül. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,3 - 1,3mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 7mm- Fej szélessége (A): 11mm

Numéro d'article 1Y074659
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Emballé par 1

Spécifications

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000

La description

Elektronikai átlósvágó tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelésoptimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágószerszámok kiegészítő lézerrel edzettek, vágókeménység legalább 62 HRC. kerek fej, ferde nélkül. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,3 - 1,3mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 7mm- Fej szélessége (A): 11mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y074659
EAN 4003773027973
UBB 500641762793
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 77 22 115 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.