text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektromos védőkesztyű 98 65 42


Villanyszerelői kesztyű Fokozott védelemre feszültség alatt vagy feszültség alatt álló részek közelében végzett munkáknál. Megjegyzés a lejárati időre: lásd a termék címkéjét. - Osztály: 410mm- Méret: 11- Osztály: 0

Cikkszám 6U725342
Hosszúság 410
Névleges feszültség AC (V) 1000
Áramköri hibára tesztelve Nem
Kesztyű mérete 11
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 410
Névleges feszültség AC (V) 1000
Áramköri hibára tesztelve Nem
Kesztyű mérete 11
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Nem
Külső szín Rouge
Mandzsetta típusa Egyenes mandzsetta
Belső bélés Nem
Az IEC 60903 szerint Igen
Az EN 60903 szabvány szerint Igen
Perem típusa Egyéb
Elektromos osztály az EN 60903 szabvány szerint 0
Márka Knipex

Leírás

Villanyszerelői kesztyű Fokozott védelemre feszültség alatt vagy feszültség alatt álló részek közelében végzett munkáknál. Megjegyzés a lejárati időre: lásd a termék címkéjét. - Osztály: 410mm- Méret: 11- Osztály: 0

Cikkszámok

Cikkszám 6U725342
EAN 4003773077862
UBB 500641733596
UNSPSC 46181504
Gyártó cikksz 98 65 42
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.