text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex elektromos fogó 0,75-2,5mm² 200mm


Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalkötegek krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat megfogják anélkül, hogy megsérülnének, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófel

Cikkszám 3T060339
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Igen
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalkötegek krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat megfogják anélkül, hogy megsérülnének, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófelületek tisztán vágott külső éle a süllyesztett csatlakozó dobozok megmunkálásához és az átvezető lyukak gödrözésének eltávolításához. Húzófuratok 0,75-1,5 mm² és 2,5 mm² méretű vezetékekhez. Krimpelő szerszám 0,5 - 2,5 mm²-es vezetékhüvelyekhez. Kábelolló (indukciósan edzett) precíziós vágóélekkel 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm-ig terjedő réz- és alumíniumkábelekhez. Vékony méretek a könnyű hozzáférés érdekében. Csavaros csukló: a fogók pontos, holtjátékmentes működtetése. fogó kötélrögzítési ponttal esésvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 15mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: 50mm²- Elvágási kapacitás egyszálúakhoz: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 3T060339
EAN 4003773080404
UBB 500641792998
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 13 82 200 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.