text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex elektromos fogó 0,75-2,5 mm² 20 x 115 mm állkapocs 200 mm


Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalkötegek krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat sérülés nélkül fogják meg, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófelületek tiszt

Cikkszám 4A343347
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Igen
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalkötegek krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat sérülés nélkül fogják meg, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófelületek tisztán vágott külső éle a süllyesztett csatlakozó dobozok megmunkálásához és az átvezető lyukak gödrözésének eltávolításához. Húzófuratok 0,75-1,5 mm² és 2,5 mm² méretű vezetékekhez. Krimpelő szerszám 0,5 - 2,5 mm²-es vezetékhüvelyekhez. Kábelolló (indukciósan edzett) precíziós vágóélekkel 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm-ig terjedő réz- és alumíniumkábelekhez. Vékony méretek a könnyű hozzáférés érdekében. Csavarozott csukló: a fogók precíz, holtjátékmentes működtetése. a csuklóba integrált nyitórugóval ellátott modellek esetében az aktivált reteszelőkar zárva tartja a vágóéleket, miközben a többi funkció aktív marad. az intelligens reteszelőmechanizmus lehetővé teszi a fogást a fogó kinyitása nélkül. A vágóél zárva és védve marad... önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 15mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 50mm²- Elvágási kapacitás egyszálas szálakhoz: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Cikkszámok

Cikkszám 4A343347
EAN 4003773075301
UBB 500641793319
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 13 91 200 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.