text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics szerelőfogó többkomponensű markolatokkal 125 mm


Elektronikai szerelőfogó az alkatrészeken lévő huzalvégek hajlításához és levágásához. . . Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Sima csiszolt fogófelületek, élek gondosan lecsiszoltak. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincs áramköri hiba, amit a bevonatos szerszámokról leváló króm okozna. 1,6 mm hosszúságú huzalok ropogtatására és vágására a lap alatt. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Ø 1,0 mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,0mm- Csúcsvastagság (W4): 3,0mm- Fej szélessége (W3): 11.0mm- Nyél szélessége: 7.5mm- Pofa hossza (L3): Alkalmazás: 1,6 mm-es vágás és ropogós drót.

Article number K1036.230.125
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 125
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
ESD tesztelt Igen
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 125
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
ESD tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8203200000
Type 1mm Electronics Mounting Pliers

Description

Elektronikai szerelőfogó az alkatrészeken lévő huzalvégek hajlításához és levágásához. . . Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Sima csiszolt fogófelületek, élek gondosan lecsiszoltak. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincs áramköri hiba, amit a bevonatos szerszámokról leváló króm okozna. 1,6 mm hosszúságú huzalok ropogtatására és vágására a lap alatt. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Ø 1,0 mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,0mm- Csúcsvastagság (W4): 3,0mm- Fej szélessége (W3): 11.0mm- Nyél szélessége: 7.5mm- Pofa hossza (L3): Alkalmazás: 1,6 mm-es vágás és ropogós drót.

Article numbers

Article number K1036.230.125
EAN 4003773016885
UBB 419100397795
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  36 32 125
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.