text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Diagonal Cutter 0.3-1.3mm 115mm

Cikkszám 0H067968
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Leírás

Elektronikai átlósvágó finom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Terhelésoptimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a bevonatos szerszámokról leváló króm okoz. A vágókések ráadásul lézerrel edzettek, a vágókeménység legalább 62 HRC. Magas, vékony hüvelyek a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,3mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 7mm- Fej szélessége (A): 11mm

Cikkszámok

Cikkszám 0H067968
EAN 4003773082316
UBB 500682554182
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 77 41 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.