text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Átlósvágó 2,2mm 15 x 18 x 9,5mm pofa 135mm


Elektronikai átlósvágó keményfém vágóélekkel ESD A kemény vagy szívós anyagok, pl. zongora, nikkel, volfrám és diódadrót által a vágófogókkal szemben támasztott szélsőséges igényekhez, mint amilyeneket az elektronikai és űrkutatási iparban gyakrabban használnak. Mindig a megfelelő vágószerszám, még a legkeményebb anyaghoz is. Precíziós keményfém vágóéle

Cikkszám 2M176332
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 135
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 135
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 15
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Elektronikai átlósvágó keményfém vágóélekkel ESD A kemény vagy szívós anyagok, pl. zongora, nikkel, volfrám és diódadrót által a vágófogókkal szemben támasztott szélsőséges igényekhez, mint amilyeneket az elektronikai és űrkutatási iparban gyakrabban használnak. Mindig a megfelelő vágószerszám, még a legkeményebb anyaghoz is. Precíziós keményfém vágóélek kovácsolt nyersdarabokba forrasztva. Stabil, holtjátékmentes dobozos kötés. A keményfém vágóélek keménysége 80 - 83 HRC. A karbid fém vágóélekkel ellátott fogók élettartama lényegesen hosszabb, mint a hagyományos vágóélekkel ellátott fogóké. Állandóan megbízható vágási eredmények a túlterhelés okozta vágóél-deformációk elkerülése miatt. Nagyfokú költségmegtakarítás a fogók hosszabb élettartamának köszönhetően. Elektromosan kisülő fogantyúk - disszipatív. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 0,8mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,8mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa hossza (B): Pofa vastagsága (illesztés) (D): 9.5mm- Fej szélessége (A): 15mm- ESD: igen

Cikkszámok

Cikkszám 2M176332
EAN 4003773075837
UBB 500513358050
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 77 02 135 H ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.