Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
1X491681
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
Knipex Electronic Side Cutter with Burnished 0.2-2.1mm 15.7 x 9.2 x 12.3mm 140mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1X491681
Szigetelt
Nem
Formája
Standard
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Formája
Standard
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Fej szélessége (mm)
15.7
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Fej magassága (mm)
9.2
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Knipex
Type
Electronic Side Cutter with Burnished
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Electronic Super Knips® XL További 15 mm-rel hosszabb változat: nagyobb stabilitás, nagyobb vágási teljesítmény. Ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Különösen kábelkötegelők hosszra vágásához. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb vezetékek legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. . Rozsdamentes acélszegecses illesztés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. Nagy teherbírású, polírozott speciális szerszámacélból készült, a vágóélek 64 HRC-re indukciósan keményítettek. - Vágási kapacitás közepesen kemény huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 1,4 mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 0,2 - 2,1mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 9,2mm- Fej szélessége (A): 15,7mm
Cikkszámok
Cikkszám
1X491681
EAN
4003773081685
UBB
500667045578
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
78 61 140