text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Egyetlen nyitott végű csavarkulcs 980014 14 mm


Nyitott végű csavarkulcs Pofa 15°-os szögben. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között: 14mm- Hosszúság l max.: 135mm- Fejvastagság a max.: 6,5mm- Fejszélesség b max. mm: 35mm

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 135
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 14
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 135
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 14
Egykulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Type Open End Wrench

Leírás

Nyitott végű csavarkulcs Pofa 15°-os szögben. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között: 14mm- Hosszúság l max.: 135mm- Fejvastagság a max.: 6,5mm- Fejszélesség b max. mm: 35mm

Cikkszámok

Cikkszám K1300.140.001
EAN 4003773019947
UBB 240120595980
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 98 00 14

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.