text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dupla végű gyűrűskulcs 980116 16 mm


Ládakulcs kurblival. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 16mm- Hosszúság l max.: 200mm- Fejvastagság a max.: 12mm- Kurbli mélysége h max.: 26mm- Fejszélesség b max. mm: 26mm- Fejszélesség b max. mm: 26mm

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Márka Knipex

Leírás

Ládakulcs kurblival. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 16mm- Hosszúság l max.: 200mm- Fejvastagság a max.: 12mm- Kurbli mélysége h max.: 26mm- Fejszélesség b max. mm: 26mm- Fejszélesség b max. mm: 26mm

Cikkszámok

Cikkszám K1301.160.001
EAN 4003773020264
UBB 240120598042
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 98 01 16

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.