text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dugókulcs 984908 8 mm-es dugókulcs


Hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz Metrikus belső hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Lapok közötti szélesség S: 8mm- Négyszögletes meghajtás: Szigetelés nélküli penge hossza ± 2: 11mm.

Cikkszám K1349.080.001
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 8
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 8
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód 8207903000
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Leírás

Hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz Metrikus belső hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Lapok közötti szélesség S: 8mm- Négyszögletes meghajtás: Szigetelés nélküli penge hossza ± 2: 11mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1349.080.001
EAN 4003773021179
UBB 419187350550
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 98 49 08
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.