text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dugókulcs 984906 6 mm-es dugókulcs


Hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz Metrikus belső hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 6mm- Négyszögletes meghajtó: Szigetelés nélküli penge hossza ± 2: 10mm.

Cikkszám K1349.060.001
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 6
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 6
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Leírás

Hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz Metrikus belső hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 6mm- Négyszögletes meghajtó: Szigetelés nélküli penge hossza ± 2: 10mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1349.060.001
EAN 4003773021162
UBB 419187350303
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 98 49 06
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.