text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dugócsatlakozók, szigetelt 100 darab darabonként


Dugócsatlakozók, szigetelt Anyag: réz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozvaMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 V.

Cikkszám 8S981527
Szín Kék
Halogénmentes Nem
AWG-tartomány 15 - 13
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Halogénmentes Nem
AWG-tartomány 15 - 13
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Márka Knipex
Type Butt Terminal

Leírás

Dugócsatlakozók, szigetelt Anyag: réz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozvaMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 V.

Cikkszámok

Cikkszám 8S981527
EAN 4003773076353
UBB 500641809172
UNSPSC 39121723
Gyártó cikksz 97 99 271
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.