text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Duck bill 3303-160mm


Kacsacsőrű fogó Kacsacsőr alakú pofák 9 mm szélesek a csúcsnál és 1,5 mm szélesre keskenyednek. Sima fogófelületek. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): Szélesség (W4): 3,0 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 9,0 mm- Pofa hossza (L3): 55.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszám K1033.300.160
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Type Duckbill Pliers

Leírás

Kacsacsőrű fogó Kacsacsőr alakú pofák 9 mm szélesek a csúcsnál és 1,5 mm szélesre keskenyednek. Sima fogófelületek. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): Szélesség (W4): 3,0 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 9,0 mm- Pofa hossza (L3): 55.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1033.300.160
EAN 4003773016670
UBB 419100388216
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 33 03 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.