text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Duck bill 3301-160mm


Kacsacsőrű fogó hosszú, széles és vékony kúpos állkapcsok. Sima fogófelületek. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): Szélesség (W4): 3.0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 9.0mm- Pofa hossza (L3): 55.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszám K1033.100.160
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Type Duckbill Pliers

Leírás

Kacsacsőrű fogó hosszú, széles és vékony kúpos állkapcsok. Sima fogófelületek. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): Szélesség (W4): 3.0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 9.0mm- Pofa hossza (L3): 55.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1033.100.160
EAN 4003773016663
UBB 419100395062
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 33 01 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.