text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex huzalcsipesz 1519-0,6mm penge


1 pár tartalék pengék 15 11 120 Bevont huzalokhoz való csíkozó csipesz a szigetelő bevonatok eltávolítására szolgál a huzalokról, különösen ipari felhasználásra. Az elektronikai iparban, valamint javításhoz és kézművességhez. Szintén kapható: négy tartalék penge különböző átmérőkhöz. - Csipeszhegyes változat: Csíkozó- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem - VDE-tesztelt: nem - Ágazatok: elektronika- Viselkedés: elektronika- Viselkedés: nem: Vezetőképes

Cikkszám K1015.910.006
Szélesség 4
Alkalmas Sztripper/nyúzó
Hosszúság (mm) 10
Anyag Acél
Lecsapódó késpengék Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 4
Alkalmas Sztripper/nyúzó
Hosszúság (mm) 10
Anyag Acél
Lecsapódó késpengék Nem
A penge alakja Egyéb
Fogazott élű penge Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 4
Árucikk kód 8203200000
Type Spare Blade

Leírás

1 pár tartalék pengék 15 11 120 Bevont huzalokhoz való csíkozó csipesz a szigetelő bevonatok eltávolítására szolgál a huzalokról, különösen ipari felhasználásra. Az elektronikai iparban, valamint javításhoz és kézművességhez. Szintén kapható: négy tartalék penge különböző átmérőkhöz. - Csipeszhegyes változat: Csíkozó- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem - VDE-tesztelt: nem - Ágazatok: elektronika- Viselkedés: elektronika- Viselkedés: nem: Vezetőképes

Cikkszámok

Cikkszám K1015.910.006
EAN 4003773021568
UBB 240187293503
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 15 19 006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.