Tools
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
Kések és ollók
Fémvágó olló
Kábelvágó
K1167.770.600
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
Knipex drótvágó 9577-600mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
K1167.770.600
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
14
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
150
Cserélhető vágófej
Igen
Teljes hossz (mm)
600
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
14
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
150
Cserélhető vágófej
Igen
Teljes hossz (mm)
600
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Drótkötél és ACSR-kábel vágó drótkötelekhez és acélrudakhoz, réz- és alumíniumkábelekhez. Alkalmas feszítőhuzallal ellátott légkábelek (ACSR-kábelek) vágására. A szögletes vágópengék lehetővé teszik az egyszálas kötélhuzal vágását. Optimális áttételi arány a nagy vágási teljesítményhez. Csavarozott vágófej, cserélhető. Alacsony súly. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 150mm²- Vágási kapacitás rézkábel, finom sodrású (átmérő): Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 14,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 14,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 14,0mm: Vágási kapacitások: Ø 14,0mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): AWG: 6 / 0
Cikkszámok
Cikkszám
K1167.770.600
EAN
4003773025313
UBB
203106011497
UNSPSC
44121618
Gyártó cikksz
95 77 600