text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex drótvágó 9571-600mm

Cikkszám K1167.170.600
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 14
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 150
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 600
Fogantyú kialakítás Egyéb

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 14
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 150
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 600
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1750
Type Cable Shear

Leírás

Drótkötél és ACSR-kábel vágó drótkötelekhez és acélrudakhoz, réz- és alumíniumkábelekhez. Alkalmas feszítőhuzallal ellátott légkábelek (ACSR-kábelek) vágására. A szögletes vágópengék lehetővé teszik az egyszálas kötélhuzal vágását. Optimális áttételi arány a nagy vágási teljesítményhez. Csavarozott vágófej, cserélhető. Alacsony súly. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 150mm²- Vágási kapacitás rézkábel, finom sodrású (átmérő): Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 14,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 14,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 14,0mm: Vágási kapacitások: Ø 14,0mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): AWG: 6 / 0

Cikkszámok

Cikkszám K1167.170.600
EAN 4003773014539
UBB 203106011158
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 71 600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.