text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex drótvágó 9571-445mm

Cikkszám K1167.170.445
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 10
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 95
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 445
Márka Knipex

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 10
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 95
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 445
Márka Knipex
Type Cable Cutter

Leírás

Drótkötél- és ACSR-kábelvágó drótkötelekhez és acélrudakhoz, réz- és alumíniumkábelekhez. Alkalmas feszítőhuzallal ellátott légkábelek (ACSR-kábelek) vágására. A szögletes vágópengék lehetővé teszik az egyszálas kötélhuzal vágását. Optimális áttételi arány a nagy vágási teljesítményhez. Csavarozott vágófej, cserélhető. Alacsony súly. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 95mm²- Vágási kapacitás rézkábel, finomszálas (átmérő): Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 10,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 10,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 10,0mm: Vágási kapacitások: Ø 10,0mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): AWG: 4 / 0

Cikkszámok

Cikkszám K1167.170.445
EAN 4003773014522
UBB 203106011075
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 71 445
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.