text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonális szigetelőcsipesz 2.5mm² 160mm


Diagonális szigetelőszalag-leválasztó hosszú vágóval. nagy vágási kapacitás a nagy tőkeáttételű csuklónak köszönhetően. Precíziós lecsiszolófuratok 1,5 és 2,5 mm²-es egyvezetőkhöz. NYM kábelek kényelmes vágása 5 x 2,5 mm²-ig. Hosszú hegyek az ultrafinom vágási munkákhoz szűk helyeken is. Indukciósan edzett precíziós pengék, vágóél keménysége kb. 60 HRC.

Cikkszám 9C048690
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Igen
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Diagonális szigetelőszalag-leválasztó hosszú vágóval. nagy vágási kapacitás a nagy tőkeáttételű csuklónak köszönhetően. Precíziós lecsiszolófuratok 1,5 és 2,5 mm²-es egyvezetőkhöz. NYM kábelek kényelmes vágása 5 x 2,5 mm²-ig. Hosszú hegyek az ultrafinom vágási munkákhoz szűk helyeken is. Indukciósan edzett precíziós pengék, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek lágy vezeték (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,5 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Négyzetmilliméterben kifejezve: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14

Cikkszámok

Cikkszám 9C048690
EAN 4003773028697
UBB 500513375617
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 14 25 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.