text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dióhúzó 320mm


Anyahajlító Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű fogantyú a fáradtságot csökkentő munkavégzés és az optimális erőátvitel érdekében. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. - Szélesség a lapok között S: 4.0mm- Markolat hossza max.: 107mm- Fejátmérő d: 9mmPengehossz125mm- VDE tesztelve: ja

Cikkszám 9Y425684
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 230
Márka Knipex
Type VDE Nut Driver
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 230
Márka Knipex
Type VDE Nut Driver

Leírás

Anyahajlító Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű fogantyú a fáradtságot csökkentő munkavégzés és az optimális erőátvitel érdekében. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. - Szélesség a lapok között S: 4.0mm- Markolat hossza max.: 107mm- Fejátmérő d: 9mmPengehossz125mm- VDE tesztelve: ja

Cikkszámok

Cikkszám 9Y425684
EAN 4003773071679
UBB 500513360353
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 98 03 04
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.